Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE161-45100
Cod. Produttore
161-45100
Cod. EAN
5022660549106

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PTFE
  • Diametro nominale: 4 mm
  • Spessore parete: 0,7 mm
  • Passo spirale: 7,8 mm
  • Ø legatura min/max: 5/20 mm
  • Temperatura esercizio: -60°C/+260°C
  • Autoestinguente: UL 94 V0
  • Serie: SBPTFE

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Resistente alle alte temperature. Elevata protezione dal fuoco. Autoestinguente secondo la norma UL94 V0. Ottima resistenza a solventi e acidi. Per organizzare e proteggere cavi e tubi. Ideale per applicazioni post terminazione. Si possono far uscire i cavi da ogni punto lungo la guaina. L'utilizzo della spirale SBPTFE è raccomandato in tutte le applicazioni dove è richiesta la protezione agli agenti chimici e alle alte temperature.

colore

Neutro

Tipologia

Flessibile a spirale

spessore della parete

0,7 mm

qualità del materiale

PTFE

materiale

Plastica

diametro nominale

4 mm

Temperatura d'esercizio di breve durata

350 °C

larghezza della spirale

7,8 mm

Temperatura d'esercizio

-60 ... 260 °C

diametro del fascio

5 ... 20 mm

Produttore

Spirale PTFE trasparente 5m ø4mm resistente alte temperature protezione cavi tubi