Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE162-20150
Cod. Produttore
162-20150
Cod. EAN
4031026124094

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Polipropilene (PP)
  • Diametro nominale: 15 mm
  • Passo: 13 mm
  • Ø legatura max: 18 mm
  • Spessore parete: 1,5 mm
  • Temperatura esercizio: -30 °C a +100 °C
  • Resistenza al fuoco: UL 94 HB
  • Serie: SPF-Series

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: A parete spessa e molto robusta. Ottima protezione meccanica. Elevata resistenza all'abrasione. Ottima resistenza agli olii. Disponibile per diametri fino a 50 mm. Ideale per la protezione di grandi fasci di cavi. La spirale SPF è ideale quando è richiesta elevata resistenza all'abrasione e in presenza di diametri molto grandi dei cavi, come per esempio nell'industria petrolchimica o nella costruzione di impianti.

colore

Nero

Tipologia

Flessibile a spirale

senza alogeni

spessore della parete

1,5 mm

qualità del materiale

Polipropilene (PP)

materiale

Plastica

diametro nominale

15 mm

larghezza della spirale

13 mm

Temperatura d'esercizio

-30 ... 100 °C

diametro del fascio

15 ... 18 mm

Serie

SPF Series

Produttore

Spirale protezione cavi PP nero ø15 mm 1 metro alta resistenza abrasione industria