Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE161-43101
Cod. Produttore
161-43101
Cod. EAN
5022660548970

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Polietilene PEFR
  • Colore: Nero
  • Ø nominale: 4 mm
  • Spessore parete: 1,0 mm
  • Passo spirale: 7,8 mm
  • Ø legatura min: 5 mm
  • Ø legatura max: 20 mm
  • Serie: SBPEFR

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Raccoglie e protegge cavi e tubi. Autoestinguente secondo la norma UL94 V2. Ideale per applicazioni post terminazione. Si possono far uscire i cavi da ogni punto lungo la guaina. Ampia disponibilità di diametri e colori. La spirale ritardante di fiamma è ideale nell'industria automobilistica e in tutte quelle installazioni elettriche che richiedono elevati standard per l'autoestinguenza.

colore

Nero

Tipologia

Flessibile a spirale

spessore della parete

1 mm

qualità del materiale

Polietilene ignifugo

materiale

Plastica

diametro nominale

4 mm

Temperatura d'esercizio di breve durata

120 °C

larghezza della spirale

7,8 mm

Temperatura d'esercizio

-60 ... 80 °C

diametro del fascio

5 ... 20 mm

Produttore

Spirale avvolgicavo nero 30 mt autoestinguente UL94 V2 protezione cavi tubi industria automobilistica e installazioni elettriche