Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE161-64301
Cod. Produttore
161-64301
Cod. EAN
5022660178221

Informazioni di prodotto

Soluzione efficiente per la gestione e protezione dei cavi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie al design unico.
  • Applicatore incluso per un montaggio senza fatica.
  • Riutilizzabile più volte, riducendo sprechi e costi.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace all'abrasione e alle vibrazioni.
  • Organizzazione ordinata dei cavi per una maggiore sicurezza.
  • Disponibile in vari colori e misure per adattarsi a ogni esigenza.

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Soluzione ideale per raccogliere e proteggere cavi e fili. Si applica velocemente e senza fatica. Buona protezione all'abrasione. Il disegno unico consente di far uscire i cavi da qualsiasi punto lungo la guaina. Può essere rimossa e riutilizzata più volte. Disponibile in vari colori e in un'ampia gamma di misure. L'utensile applicatore HAT è incluso in ogni confezione. Helawrap è utilizzata per la legatura e la protezione di cavi e fili dagli elettricisti, dai quadristi e nell'industria della produzione di auto e mezzi pesanti, dove sono presenti forti vibrazioni. Helawrap è la soluzione più veloce per le applicazioni industriali.

colore

Nero

Tipologia

Flessibile a spirale

senza alogeni

spessore della parete

0,95 mm

qualità del materiale

Polipropilene (PP)

materiale

Plastica

diametro nominale

20 mm

Temperatura d'esercizio di breve durata

140 °C

larghezza della spirale

16 mm

Temperatura d'esercizio

-60 ... 110 °C

diametro del fascio

18 ... 21 mm

Serie

Helawrap

Produttore

Spirale aperta protezione cavi 20mm nero 25m uso industriale e elettrico