Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE161-63101
Cod. Produttore
161-63101
Cod. EAN
5022660119262

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 6 V0
  • Infiammabilità: UL 94 V0
  • Diametro nominale: 8 mm
  • Ø legatura max: 9 mm
  • Spessore parete: 0,75 mm
  • Temperatura esercizio: -40°C/+90°C
  • Certificazioni: EN 45545-2, UL 1441
  • Serie: Helawrap

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Soluzione ideale per la legatura, la protezione e il fissaggio dei cavi. Veloce e facile da applicare. Autoestinguente secondo la norma UL94 V0. Ottima protezione all'abrasione. La speciale forma della guaina consente di far uscire i cavi da qualsiasi punto lungo la stessa. Può essere inserita e rimossa più volte. Utensile applicatore incluso. Helawrap HWPAV0 è utilizzata per la legatura e la protezione di cavi e fili, è ideale in presenza di vibrazioni e abrasioni. Helawrap HWPAV0 ha eccellenti proprietà ritardanti la fiamma ed è priva di alogeni.

colore

Nero

Tipologia

Flessibile a spirale

senza alogeni

spessore della parete

0,75 mm

qualità del materiale

Poliammide ignifugo

materiale

Plastica

diametro nominale

8 mm

Temperatura d'esercizio di breve durata

120 °C

larghezza della spirale

9,91 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 90 °C

diametro del fascio

7 ... 9 mm

Serie

Helawrap

Produttore

Spirale aperta nero 25 mt Helawrap HWPAV08 protezione e legatura cavi autoestinguente UL94 V0