Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE161-63501
Cod. Produttore
161-63501
Cod. EAN
5022660437212

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 6 V0
  • Infiammabilità: UL 94 V0
  • Protezione: Resistente all'abrasione
  • Ø nominale: 30 mm
  • Ø legatura max: 32 mm
  • Temperatura esercizio: -40°C a +90°C
  • Lunghezza bobina: 25 m
  • Serie: Helawrap

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Soluzione ideale per la legatura, la protezione e il fissaggio dei cavi. Veloce e facile da applicare. Autoestinguente secondo la norma UL94 V0. Ottima protezione all'abrasione. La speciale forma della guaina consente di far uscire i cavi da qualsiasi punto lungo la stessa. Può essere inserita e rimossa più volte. Utensile applicatore incluso. Helawrap HWPAV0 è utilizzata per la legatura e la protezione di cavi e fili, è ideale in presenza di vibrazioni e abrasioni. Helawrap HWPAV0 ha eccellenti proprietà ritardanti la fiamma ed è priva di alogeni.

colore

Nero

Tipologia

Flessibile a spirale

senza alogeni

spessore della parete

1,3 mm

qualità del materiale

Poliammide ignifugo

materiale

Plastica

diametro nominale

30 mm

Temperatura d'esercizio di breve durata

120 °C

larghezza della spirale

23,88 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 90 °C

diametro del fascio

29 ... 32 mm

Serie

Helawrap

Produttore

Spirale aperta nera 25 mt protezione legatura cavi autoestinguente UL94 V0