Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE161-64201
Cod. Produttore
161-64201
Cod. EAN
5022660178207

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Polipropilene (PP)
  • Diametro nominale: 16 mm
  • Diametro legatura max: 16 mm
  • Diametro legatura min: 13 mm
  • Temperatura esercizio: -60°C a +110°C
  • Infiammabilità: UL 94 HB
  • Certificazione: ECE R 118-03 Abschnitt 6
  • Serie: Helawrap

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Soluzione ideale per raccogliere e proteggere cavi e fili. Si applica velocemente e senza fatica. Buona protezione all'abrasione. Il disegno unico consente di far uscire i cavi da qualsiasi punto lungo la guaina. Può essere rimossa e riutilizzata più volte. Disponibile in vari colori e in un'ampia gamma di misure. L'utensile applicatore HAT è incluso in ogni confezione. Helawrap è utilizzata per la legatura e la protezione di cavi e fili dagli elettricisti, dai quadristi e nell'industria della produzione di auto e mezzi pesanti, dove sono presenti forti vibrazioni. Helawrap è la soluzione più veloce per le applicazioni industriali.

colore

Nero

Tipologia

Flessibile a spirale

senza alogeni

spessore della parete

0,8 mm

qualità del materiale

Polipropilene (PP)

materiale

Plastica

diametro nominale

16 mm

Temperatura d'esercizio di breve durata

140 °C

larghezza della spirale

13 mm

Temperatura d'esercizio

-60 ... 110 °C

diametro del fascio

13 ... 16 mm

Serie

Helawrap

Produttore

Spirale aperta 16mm nero 25m protezione cavi industrie elettriche automotive