› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere di rete IP

Spioncino videocitofono DP2 3MP senza fili alta qualità immagine per sicurezza accessi esterni interni

Cod. Rexel HIK318500151
Cod. Produttore 318500151
Cod. EAN 6941545619477

Informazioni principali

  • Risoluzione video: 1080p / 2MP
  • Angolo di visione: 166° diagonale
  • Schermo: 4,3" touch color
  • Rilevamento movimento: PIR 110°
  • Batteria: 4600 mAh ricaricabile
  • Memoria: microSD fino a 256 GB
  • Materiale: lega zinco resistente
  • Serie: DP2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il videocitofono SPIONCINO DP2 3MP offre un'elevata qualità di immagine grazie alla fotocamera da 3 megapixel, ideale per sistemi di videosorveglianza e controllo degli accessi. Il design compatto e resistente garantisce affidabilità e durabilità in ambienti esterni o interni. La lente di alta qualità assicura immagini nitide e dettagliate, mentre il materiale del corpo resistente alle intemperie permette un utilizzo prolungato senza compromessi. La compatibilità con diversi sistemi di cablaggio e le opzioni di montaggio flessibili facilitano l'installazione in vari contesti. La tecnologia avanzata assicura una visualizzazione chiara e precisa, contribuendo alla sicurezza e alla gestione efficace degli accessi. Ideale per applicazioni di sicurezza, questo spioncino videocitofono combina funzionalità avanzate e robustezza, offrendo prestazioni elevate e facilità di integrazione in sistemi di sorveglianza moderni.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Struttura

colore

Argento

tecnica di installazione

Network engineering

Funzionamento tramite app

Angolo di apertura telecamera

166 GRADO

Spioncino videocitofono DP2 3MP senza fili alta qualità immagine per sicurezza accessi esterni interni