›

SPINOTTO S

Cod. Rexel SN83001
Cod. Produttore 83001
Cod. EAN 8010152830013

Informazioni principali

  • Serie: S
  • Tipo: Spinotto da saldare
  • Diametro: Ø 24 mm
  • Peso: 0,30 kg
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Adattatore da saldare
  • Dimensioni: Altezza 103 mm
  • Fissaggio: Saldatura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Spinotto da saldare

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

SPINOTTO S