Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

FANTON Cavi e componenti elettrici | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEFA80052
Cod. Produttore
80052
Cod. EAN
8015450800522

Informazioni di prodotto

La spina S31 HI-PRO IP44 NE offre sicurezza e affidabilità per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e smontabile
  • Materiali resistenti che garantiscono durabilità e manutenzione semplice
  • Compatibilità con sistemi di alimentazione variabili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP44 contro acqua e polvere per maggiore sicurezza
  • Funzionamento stabile e duraturo
  • Risparmio energetico derivante da connessioni affidabili e sicure
La spina S31 HI-PRO IP44 NE di MEFA80052 è un componente elettrico di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni industriali e civili. Realizzata con materiali resistenti e di prima scelta, questa spina è caratterizzata da un grado di protezione IP44 che assicura protezione contro schizzi d'acqua e corpi estranei di dimensioni maggiori. La sua struttura robusta e il design compatto la rendono ideale per applicazioni in ambienti umidi o soggetti a polvere. La compatibilità con sistemi di alimentazione di tensione variabile e il collegamento sicuro tramite connettori di alta qualità assicurano un funzionamento stabile e duraturo. La finitura del corpo, disponibile in colore NE, si integra facilmente con altri componenti elettrici, facilitando l'installazione e la manutenzione. Questo modello è adatto per utilizzi in impianti di automazione, macchinari industriali e sistemi di distribuzione energetica, garantendo sicurezza, efficienza e conformità agli standard internazionali di protezione. Descrizione del produttore: La spina S31 HI-PRO IP44 NE di MEFA80052 è un componente elettrico di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni industriali e civili. Realizzata con materiali resistenti e di prima scelta, questa spina è caratterizzata da un grado di protezione IP44 che assicura protezione contro schizzi d'acqua e corpi estranei di dimensioni maggiori. La sua struttura robusta e il design compatto la rendono ideale per applicazioni in ambienti umidi o soggetti a polvere. La compatibilità con sistemi di alimentazione di tensione variabile e il collegamento sicuro tramite connettori di alta qualità assicurano un funzionamento stabile e duraturo. La finitura del corpo, disponibile in colore NE, si integra facilmente con altri componenti elettrici, facilitando l'installazione e la manutenzione. Questo modello è adatto per utilizzi in impianti di automazione, macchinari industriali e sistemi di distribuzione energetica, garantendo sicurezza, efficienza e conformità agli standard internazionali di protezione.

download

#N/A

Produttore

Spina S31 HI-PRO IP44 NE

€ 7,13 x 1 pz.
(pz.)