› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Spina S17 HI-PRO NE

Cod. Rexel MEFA80111
Cod. Produttore 80111
Cod. EAN 8015450801116

Informazioni principali

  • Tipo: SPINA S17 SMONTABILE
  • Serie: HI-PRO
  • Protezione: IP e NEMA
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Uso: Industriale e civile
  • Collegamento: Stabile e sicuro
  • Ergonomia: Corpo e pulsante
  • Compatibilità: Vari sistemi e tensioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: MEFA80111 è una spina di alta qualità progettata per garantire affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti e durevoli, questa spina si distingue per la sua robustezza e compatibilità con impianti professionali. La sua struttura è studiata per offrire un collegamento stabile e sicuro, rispettando gli standard di protezione IP e NEMA, assicurando così una protezione efficace contro polvere, acqua e inquinamento ambientale. La forma del corpo e del pulsante sono ergonomiche, facilitando l'installazione e l'uso quotidiano. La finitura superficiale e il materiale del corpo garantiscono una lunga durata nel tempo, anche in ambienti ostili. La compatibilità con diversi sistemi di alimentazione e tensioni di esercizio la rende versatile e adatta a molte applicazioni industriali e civili. Ideale per installazioni che richiedono un collegamento elettrico sicuro, questa spina assicura prestazioni elevate e conformità alle normative di sicurezza.

Caratteristiche tecniche

download

#N/A

Spina S17 HI-PRO NE
€ 2,28 x 1 pz.
(pz.)