› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Presa P17/11 HI-PRO smontabile NE

Cod. Rexel MEFA81111
Cod. Produttore 81111
Cod. EAN 8015450811115

Informazioni principali

  • Voltaggio: 400 V
  • Corrente: 16 A
  • Grado protezione: IP44
  • Materiale: Plastica resistente
  • Tipo: Presa smontabile
  • Serie: HI-PRO
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Normative: Standard sicurezza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La presa P17/11 smontabile HI-PRO è un dispositivo elettrico progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Realizzata con materiali di alta qualità, questa presa è ideale per applicazioni che richiedono una connessione robusta e duratura. La sua struttura smontabile consente una facile manutenzione e sostituzione, rendendola pratico per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Il design ergonomico e la facilità di installazione la rendono una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, questa presa è conforme agli standard di protezione, assicurando un funzionamento sicuro anche in condizioni di carico elevate. Grazie alla sua versatilità, la presa P17/11 è adatta per un'ampia gamma di applicazioni, rendendola un elemento indispensabile per chi cerca affidabilità e prestazioni nel campo elettrico.

Caratteristiche tecniche

download

#N/A

Presa P17/11 HI-PRO smontabile NE
€ 4,07 x 1 pz.
(pz.)