› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Spina portafusibile P-FU 5X20-5

Cod. Rexel CX3209235
Cod. Produttore 3209235
Cod. EAN 4046356548335

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 6,3 A
  • Tipo fusibile: G / 5 x 20
  • Tipo connessione: Attacco connettore
  • Montaggio: Montaggio a innesto
  • Colore: Nero
  • Serie: Non specificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Spina portafusibile, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 6,3 A, tipo di connessione: Attacco connettore, tipo fusibile: G / 5 x 20, tipo di montaggio: Montaggio a innesto, colore: nero

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Nero

larghezza/dimensione modulare

6,2 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Spina portafusibile P-FU 5X20-5