Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKNB32CP15F
Cod. Produttore
KNB32CP15F
Cod. EAN
3606480006241

Informazioni di prodotto

SPINA DER 32A DOMES+IND + 8Mod

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Canalis - Unità di derivazione -32 A - 1 presa NF domestica e 1 IEC ind.

tipo di uscita

presa

numero di prese, altre

1

corrente nominale per AC 50 Hz

32 A

tensione nominale per AC 50 Hz

230 V

lunghezza

434

numero RAL

9001

numero di poli

3

numero di conduttori (esclusa terra)

4

larghezza

141

colore

Bianco

esecuzione delle prese

presa SCHUKO 16 A e presa CEE a 5 poli 16 A

altezza

165

Serie

Canalis_KN

Produttore

Canalis - Unità di derivazione -32 A - 1 presa NF domestica e 1 IEC ind.