› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Spina 2P+T 16A S17 assiale nero per uso elettrico standard italiano

Cod. Rexel VI00202
Cod. Produttore 00202
Cod. EAN 8007352018907

Informazioni principali

  • Tipo: 2P+T
  • Corrente: 16 A
  • Tensione: 250 V~
  • Standard: Italiano S17
  • Uscita cavo: Assiale
  • Colore: Nero
  • Serie: VI00202

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Spina SICURY 2P+T 16 A 250 V~, standard italiano tipo S17, uscita cavo assiale, nero

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

colore

Nero

Tipologia

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

2

materiale

Plastica

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

grado di protezione (IP)

IP20

Spina 2P+T 16A S17 assiale nero per uso elettrico standard italiano