Prodotti /

Cod. Rexel
WX5402802
Cod. Produttore
5402802
Cod. EAN
8025241190008

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 2A
  • Tensione massima: 1000V DC
  • Certificazione: UL
  • Tipo: Fusibile SPF
  • Protezione: Sovracorrenti
  • Prestazioni: Stabili e durature
  • Applicazione: Alta tensione
  • Serie: WX5402802
Descrizione del produttore: Fusibile SPF da 2A progettato per applicazioni elettriche con tensione fino a 1000V DC. Conforme agli standard UL, garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni. Ideale per proteggere circuiti da sovracorrenti, assicura prestazioni stabili e durature in ambienti elettrici ad alta tensione.