Prodotti /

Cod. Rexel
WX5402810
Cod. Produttore
5402810
Cod. EAN
8025241190077

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 10A
  • Tensione nominale: 1000VDC
  • Tipo: Portafusibile SPF
  • Protezione: Contro sovracorrenti
  • Certificazione: UL
  • Applicazione: Alta affidabilità
  • Serie: WX5402810
  • Durata: Prestazioni costanti
Descrizione del produttore: Portafusibile SPF con capacità di 10A e tensione nominale fino a 1000VDC, progettato per applicazioni elettriche ad alta affidabilità. Questo componente garantisce una protezione efficace dei circuiti contro sovracorrenti, assicurando sicurezza e durata nel tempo. La conformità agli standard UL conferma la qualità e la sicurezza del prodotto, rendendolo ideale per impianti elettrici che richiedono fusibili di precisione e prestazioni costanti.