Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM281217
Cod. Produttore
281217
Cod. EAN
4015082812171

Informazioni di prodotto

  • Serie: Moeller
  • Tensione nominale: AC
  • Protezione: Spegniarco
  • Tipo: Varistore
  • Materiali: Alta qualità
  • Funzione: Assorbe sovratensioni
  • Uso: Impianti elettrici
  • Quantità consigliata: 10
Il prodotto KM281217 è uno spegniarco con funzione varistore, progettato per applicazioni in corrente alternata (AC). Questo dispositivo è caratterizzato dall'assenza di indicatore a LED e si distingue per la capacità di proteggere gli impianti elettrici da sovratensioni, garantendo affidabilità e sicurezza. La sua struttura è studiata per ottimizzare la durata e l'efficienza del sistema elettrico in cui viene installato, rappresentando una soluzione ideale per la gestione delle sovratensioni e la prevenzione di danni ai componenti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il DILM95-XSPV130 SPEGNIARCO VARISTORE è un prodotto della rinomata marca Moeller, progettato per garantire una protezione efficace contro le sovratensioni. Realizzato con materiali di alta qualità, questo varistore è ideale per l'uso con tensioni alternate. La sua funzionalità principale è quella di assorbire picchi di tensione, contribuendo così a preservare l'integrità dei circuiti elettrici. Scegli il DILM95-XSPV130 per una soluzione affidabile e duratura nella protezione dei tuoi impianti elettrici.

funzione

Varistore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

48 ... 130 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

48 ... 130 V

Serie

Moeller series

Produttore

Spegniarco varistore DILM95-XSPV130 protezione sovratensioni impianti elettrici