Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM281223
Cod. Produttore
281223
Cod. EAN
4015082812232

Informazioni di prodotto

  • Serie: Moeller
  • Tensione nominale: 240 V AC
  • Funzione: Spegniarco varistor
  • Indicatore: LED stato
  • Protezione: Alta efficacia
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica industriale
  • Affidabilità: Elevata
Il dispositivo KM281223 è uno spegniarco varistore progettato per la protezione elettrica con funzione di varistore integrata. È dotato di un indicatore a LED che segnala lo stato operativo, garantendo un monitoraggio immediato e affidabile. Progettato per tensioni in corrente alternata (AC), assicura una protezione efficace contro sovratensioni e picchi di corrente, contribuendo a preservare l'integrità degli impianti elettrici. La sua costruzione robusta e le caratteristiche tecniche lo rendono ideale per applicazioni industriali che richiedono sicurezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il DILM32-XSPVL240 SPEGNIARCO VARISTOR è un prodotto della rinomata marca Moeller, progettato per garantire una protezione efficace in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo varistore è ideale per tensioni AC e include un pratico indicatore a LED per una facile visualizzazione dello stato. Con la sua affidabilità e prestazioni elevate, rappresenta una scelta eccellente per chi cerca sicurezza e funzionalità nel settore elettrico.

funzione

Varistore

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

130 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

130 ... 240 V

Serie

Moeller series

Produttore

Spegniarco varistore DILM32-XSPVL240 con LED protezione elettrica industriale