Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM281210
Cod. Produttore
281210
Cod. EAN
4015082812102

Informazioni di prodotto

  • Descrizione Articolo: DILM12-XSPV240 SPEGNIARCO VARISTORE
  • Serie: Moeller series
Il KM281210 è uno spegniarco con varistore integrato, progettato per applicazioni in corrente alternata. Questo componente elettrico garantisce una protezione efficace contro sovratensioni, contribuendo a preservare l'integrità degli impianti elettrici. La sua funzione di varistore consente di assorbire picchi di tensione, migliorando la sicurezza e la durata dei dispositivi collegati. Il prodotto si distingue per la sua affidabilità e per l'assenza di indicatore a LED, offrendo una soluzione compatta e funzionale per la gestione delle sovratensioni in ambito elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il DILM12-XSPV240 SPEGNIARCO VARISTORE è un prodotto della rinomata marca Moeller. Progettato per il controllo della tensione, questo varistore offre prestazioni affidabili per applicazioni in corrente alternata. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una protezione efficace contro le sovratensioni, contribuendo alla sicurezza dei sistemi elettrici. La sua robustezza e funzionalità lo rendono un componente essenziale per ogni impianto elettrico.

funzione

Varistore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

130 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

130 ... 240 V

Serie

Moeller series

Produttore

Spegniarco varistore DILM12-XSPV240 protezione sovratensioni impianti elettrici