› Utensili › Fissaggio › Colle, gel e sigillanti

SPEEDY WIRE GEL

Cod. Rexel RY900000-001
Cod. Produttore 900000-001
Cod. EAN 8032853650967

Informazioni principali

  • Consistenza: Gel trasparente
  • Confezione: Flacone da 1 lt
  • PH: 6-8
  • Densità: Circa 1
  • Uso: Lubrificante per cavi
  • Risparmio: Fino a 3 volte
  • Applicazione: Facile e precisa
  • Serie: Speedy Wire Gel

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Gel scorricavo ad alta consistenza. Flacone da 1 lt. Colore trasparente

Caratteristiche tecniche

forma

Gel

imballaggio

Flacone

capacità

1000 ml

utilizzabile su superficie bagnata

senza acidi

utilizzabile su plastica

utilizzabile su cemento armato

utilizzabile su metallo

adatto per cavi

adatto per tubi

peso netto

1000 g

SPEEDY WIRE GEL