Descrizione del produttore:
8MP 25x Lighthunter Network PTZ Dome Camera Telecamera PTZ Sensore: 1/1.8" CMOS, ICR, 8MP (3840*2160) 30fps, Ultra 265/H.264/MJPEG, Triplo stream, LightHunter 0.003 Lux min. illuminazione, 25x zoom ottico (4.5~148.5mm), Portata IR: fino a 150m, IR anti riflesso, Micro SD card slot / IP66IK10 / Alarm in/out 2/1, Audio in/out 1/1, AC24V/DC24V/PoE (PSE Required), 4070℃