Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGIPC6854ERX40V
Cod. Produttore
IPC6854ERX40VF

Informazioni di prodotto

SPEED DOME IP 4MP 40X IR250
Descrizione del produttore: La telecamera SPEED DOME IP 4MP 40X IR250 è un dispositivo di sorveglianza avanzato progettato per garantire una visione chiara e dettagliata in ogni situazione. Con una risoluzione di 4 megapixel, offre immagini nitide e precise, mentre il potente zoom ottico 40X consente di avvicinarsi ai dettagli anche da lunghe distanze. Grazie alla tecnologia a infrarossi, è in grado di catturare immagini anche in condizioni di scarsa illuminazione, rendendola ideale per la sorveglianza notturna. La robustezza del design assicura una lunga durata, rendendo questa telecamera adatta per ambienti esterni e interni. È dotata di funzionalità di movimento Pan/Tilt che permettono una copertura completa dell'area sorvegliata. La sua installazione è semplice e versatile, rendendola una scelta eccellente per chi cerca sicurezza e affidabilità in un sistema di videosorveglianza.

colore

Bianco

Tipologia

PTZ (pan / tilt / zoom)

altezza

497 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

assorbimento di potenza

61 W

diametro

270 mm

adatto per montaggio a parete

Tipologia costruttiva

Altro

numero di ingressi digitali

7

numero di uscite digitali

2

capacità memoria

256 GIGABYTE

Adatto ad uso esterno

Sistema d'immagine

PAL

protocollo

TCP/IP

con segnalatore di movimento video

motor zoom

comando del pannello

DC

grado di protezione (IP)

IP66

esecuzione del percorso di trasmissione

Twisted Pair

numero di punti immagine (megapixel)

4

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Idoneo per l'installazione su superfici

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

Altro

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

250 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

Comunicazione tramite cablaggio

Adatto per montaggio a soffitto

Produttore

SPEED DOME IP 4MP 40X IR250