Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGIPC6424SRX25V
Cod. Produttore
IPC6424SRX25VF

Informazioni di prodotto

Speed dome IP 2MP zoom x 33 IP66
Descrizione del produttore: La telecamera SPEED DOME da 4MP offre una risoluzione eccezionale e una capacità di zoom ottico 25X, rendendola ideale per applicazioni di sorveglianza in ambienti estesi. Con una visione notturna IR fino a 100 metri, garantisce immagini chiare anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il design robusto e versatile permette un'installazione semplice e sicura, mentre la tecnologia avanzata assicura prestazioni affidabili in qualsiasi situazione. Questa telecamera è perfetta per chi cerca soluzioni di sicurezza di alta qualità, combinando funzionalità avanzate e facilità d'uso. Adatta a una vasta gamma di ambienti, è un elemento essenziale per la protezione dei tuoi spazi.

colore

Bianco

Tipologia

PTZ (pan / tilt / zoom)

altezza

295 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

21 W

diametro

166 mm

adatto per montaggio a parete

Tipologia costruttiva

Altro

numero di ingressi digitali

2

numero di uscite digitali

1

capacità memoria

256 GIGABYTE

Adatto ad uso esterno

Sistema d'immagine

PAL

protocollo

TCP/IP

resistenza agli urti

IK10

con segnalatore di movimento video

motor zoom

comando del pannello

DC

grado di protezione (IP)

IP67

protezione antivandalo

esecuzione del percorso di trasmissione

Twisted Pair

numero di punti immagine (megapixel)

4

Idoneo per l'installazione su superfici

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

100 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

Comunicazione tramite cablaggio

Adatto per montaggio a soffitto

Produttore

SPEED DOME 4MP 25X IR 100M