Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Fascette /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBSKT140-80X-10
Cod. Produttore
SKT140-80X-100
Cod. EAN
5415022209945

Informazioni di prodotto

SPEC-KON FASCETTA NYLON NERO UV 140
Fascetta con dentino in plastica tipo Spec-Kon®, realizzata in poliammide 6.6, resistente UV, larghezza 2.5mm, lunghezza 140mm, colore nero, in confezione da 100 pezzi

temperatura d’esercizio

-40

superficie

non trattato

forza portante minima

80 N

materiale

plastica

lunghezza nastro

140 mm

spessore nastro

1.1 mm

esecuzione

con dentatura interna

larghezza della banda

2.5 mm

colore

nero

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

qualità del materiale

poliammide