Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Fascette /
Informazioni di prodotto
temperatura d’esercizio
-40
superficie
non trattato
forza portante minima
180 N
materiale
plastica
lunghezza nastro
300 mm
diametro max. del fascio
76 mm
spessore nastro
1.2 mm
esecuzione
con dentatura interna
larghezza della banda
3.6 mm
colore
naturale
chiusura a nastro
lingua/punta in plastica
qualità del materiale
poliammide
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC30 Cod. Produttore: DS3NC20AC30 Cod. EAN: 8012542186724
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC300 Cod. Produttore: DS3NC20AC300 Cod. EAN: 8012542185420
Cod. Rexel: ELDS3NC25AC300 Cod. Produttore: DS3NC25AC300 Cod. EAN: 8012542517825
Cod. Rexel: ELDS3NC10AC300 Cod. Produttore: DS3NC10AC300 Cod. EAN: 8012542185727
Cod. Rexel: ELDS3NC16AC300 Cod. Produttore: DS3NC16AC300 Cod. EAN: 8012542185529
Cod. Rexel: ELB232121 Cod. Produttore: B232121 Cod. EAN: 7392696001663
Cod. Rexel: LE031981 Cod. Produttore: 031981 Cod. EAN: 3245060319816
Cod. Rexel: LE031950 Cod. Produttore: 031950 Cod. EAN: 3245060319502
Cod. Rexel: LE031920 Cod. Produttore: 031920 Cod. EAN: 3245060319205
Cod. Rexel: LE031919 Cod. Produttore: 031919 Cod. EAN: 3245060319199
Cod. Rexel: LE031913 Cod. Produttore: 031913 Cod. EAN: 3245060319137
Cod. Rexel: LE031900 Cod. Produttore: 031900 Cod. EAN: 3245060319007
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te