Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Fascette /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBSKT200-180-10
Cod. Produttore
SKT200-180-100
Cod. EAN
5415022210088

Informazioni di prodotto

SPEC-KON FASCETTA NYLON NAT 200X3,6
Fascetta con dentino in plastica tipo Spec-Kon®, realizzata in poliammide 6.6, larghezza 3.6mm, lunghezza 200mm, colore naturale, in confezione da 100 pezzi

temperatura d’esercizio

-40

superficie

non trattato

forza portante minima

180 N

materiale

plastica

lunghezza nastro

200 mm

spessore nastro

1.2 mm

esecuzione

con dentatura interna

larghezza della banda

3.6 mm

colore

naturale

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

qualità del materiale

poliammide