› Automazione industriale › Vari apparecchiature ed Automatismi Industriali › Varie Prodotti x Installazione ed Automazione Industriale

SPDB 2,5/ 7

Cod. Rexel CX3038558
Cod. Produttore 3038558
Cod. EAN 4017918908386

Informazioni principali

  • Profondità: 47,5 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 91,2 mm
  • Colore: grigio
  • Tipo: piastra terminale
  • Serie: D-STTB 2,5-TWIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 47,5 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 91,2 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

SPDB 2,5/ 7