Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX3037504
Cod. Produttore
3037504
Cod. EAN
4017918812461

Informazioni di prodotto

Morsetto passante

Documentazione tecnica

Morsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 3, tipo di connessione: Connessione a molla, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,08 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: arancione

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.08 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.14 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.08 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0.08 mm² 2.5 mm²

corrente nominale In

24 A

tensione di dimensionamento

800 V

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

3

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5.2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

43 mm

lunghezza

50.8 mm

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

piastra di chiusura necessaria

colore

arancione