› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

SPDB 2,5/ 1 GNYE

Cod. Rexel CX3037685
Cod. Produttore 3037685
Cod. EAN 4017918889135

Informazioni principali

  • Profondità: 29,1 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 55,9 mm
  • Colore: arancione
  • Tipo: piastra terminale
  • Serie: D-ST 4 OG

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 29,1 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 55,9 mm, colore: arancione

Caratteristiche tecniche

colore

Arancione

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

SPDB 2,5/ 1 GNYE