› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

SPDB 2,5/ 1

Cod. Rexel CX3038503
Cod. Produttore 3038503
Cod. EAN 4017918906887

Informazioni principali

  • Serie: D-STTBS
  • Profondità: 54,5 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 78 mm
  • Colore: grigio
  • Tipo: Piastra terminale
  • Sezione: 2,5 mm²

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 54,5 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 78 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

SPDB 2,5/ 1