Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9L65601
Cod. Produttore
A9L65601
Cod. EAN
3606480504846

Informazioni di prodotto

SPD iPRD65r 3P+N 20kA riport. estraibile Tipo 2

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo scaricatore Acti9 iPRD65r protegge le installazioni 3P+N. Consente di sostituire rapidamente le cartucce danneggiate. Il dispositivo di questo tipo 2 è consigliato per il livello di rischio molto elevato e per la scheda del pannello in ingresso. Offre la segnalazione remota del messaggio "La cartuccia deve essere modificata". Può essere ruotato per consentire l'ingresso dei cavi di fase/neutro/terra dall'alto o dal basso. Il potere di interruzione Isc dell'interruttore associato può arrivare fino 50 kA. È compatibile con il sistema di messa a terra TT e TN-S. La corrente di scarica nominale Imax è 65 kA. La corrente di scarica nominale In è 20 kA. La tensione di funzionamento massima continua dell'Uc in modalità comune è 260VAC tra il neutro e la terra, e 350VAC tra la fase e la terra. La tensione di funzionamento massima in continuo in modalità differenziale (tra la fase e il neutro) è di 350 V AC. Il livello di protezione per tensione Up è 1,5 kV in modalità comune (L/PE) e in modalità differenziale (L/N). La tensione di servizio nominale Un un è 230VAC o 400V AC. La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. Le dimensioni totali sono (H) 72 mm x (L) 85 mm x (P) 69 mm. Larghezza in passi da 9 mm è 8. Il peso è 450 g. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro modulare. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C. Questo prodotto è conforme alle norme IEC/EN 61643-11-2011 e EN 61643-11:2012.

classe di prova tipo 2

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

35 mm²

dimensione

4 UM

numero di conduttori (esclusa terra)

3

forma della rete TN-S

livello di protezione N-PE

1.5 kV

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

livello di protezione L-N

1.5 kV

segnalazione nell’apparecchio

ottico

tensione nominale AC

350 V

tensione permanente AC max.

350 V

con contatto telecomunicazioni

forma della rete TT

livello di protezione

1.5 kV

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

Serie

Acti9_iPRD

Produttore

SPD iPRD65r 3P+N 20kA riport. estraibile Tipo 2

€ 627,46 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.