Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9L40271
Cod. Produttore
A9L40271
Cod. EAN
3606480506666

Informazioni di prodotto

iPRD-DC40r 800PV 2P 15kA ripor. es. T2

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo scaricatore di corrente continua Acti9 iPRD- DC 40r protegge le installazioni fotovoltaiche 2P. Consente di sostituire rapidamente le cartucce danneggiate. La corrente di scarica Itotal è 40 kA. La corrente di scarica nominale In è 15 kA. Questo dispositivo di tipo 2 è consigliato per proteggere da fulmini indiretti. Gli scaricatori con l'indicazione "r" presentano il trasferimento remoto dell'informazione "Cartuccia da sostituire". Può essere ruotato per consentire l'ingresso dei cavi di fase/neutro/terra dall'alto o dal basso. La tensione di funzionamento massima in continuo di Uc è 800 V DC. Il livello di protezione Up è 3 kV in modalità differenziale e in modalità comune. La tensione di esercizio nominale Ue è 800VDC +/- 10%. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni totali sono (H) 54 mm x (L) 85 mm x (P) 69 mm. Larghezza in passi da 9 mm è 4. Il peso è 400 g. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro modulare. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C. Questo prodotto è conforme alle norme UTE C 61470-51 ed EN 50539-11:2013.

classe di prova tipo 2

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

35 mm²

dimensione

3 UM

numero di conduttori (esclusa terra)

2

forma della rete DC

livello di protezione N-PE

3 kV

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

livello di protezione L-N

3 kV

segnalazione nell’apparecchio

ottico

con contatto telecomunicazioni

livello di protezione

3 kV

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

15 kA

tensione permanente DC max.

800 V

max. tensione PV

800 V

tensione nominale DC

800 V

Serie

iPRD_DC

Produttore

SPD iPRD-DC40r 800PV 2P 15kA ripor. estraibile Tipo 2

€ 188,41 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 2gg lav.

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile