› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

SPB 2,5/ 8

Cod. Rexel CX3071401
Cod. Produttore 3071401
Cod. EAN 4055626289175

Informazioni principali

  • Profondità: 140,5 mm
  • Larghezza: 68 mm
  • Altezza: 218 mm
  • Dimensioni: 42 mm
  • Colore: grigio
  • Con giunto a snodo di apertura
  • Tipo: Passacavi quadro
  • Serie: CGSA 50

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sistema passacavi, Con giunto a snodo di apertura, profondità: 140,5 mm, larghezza: 68 mm, altezza: 218 mm, dimensioni: 42 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

68 mm

altezza

218 mm

SPB 2,5/ 8