› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

SPB 2,5/ 1-M GNYE

Cod. Rexel CX3042463
Cod. Produttore 3042463
Cod. EAN 4046356012607

Informazioni principali

  • Serie: COMBI
  • Tensione nominale: 800 V
  • Corrente nominale: 32 A
  • Numero poli: 3
  • Connessioni: 2
  • Tipo connessione: a molla
  • Sezione cavo: 0,08-6 mm²
  • Sezione dimensionamento: 4 mm²

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto COMBI, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 32 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 3, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,08 mm² - 6 mm², colore: grigio

Caratteristiche tecniche

larghezza

18,6 mm

tensione nominale

800 V

numero di poli

3

numero totale di poli escluso contatto di terra

2

corrente nominale In

32 A

sezione conduttore collegabile unifilare

0,08 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,08 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,08 ... 4 mm²

SPB 2,5/ 1-M GNYE