Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
altezza frontale
337 mm
supporta il protocollo per altri sistemi bus
con touch screen
tensione di alimentazione per DC
12 V
montaggio a parete/diretto possibile
numero di pixel verticali
768
esecuzione del display
TFT
tipo di tensione di alimentazione
AC/DC
montaggio frontale possibile
diagonale schermo
18.5 pollice
configurazione personalizzata possibile
grado di protezione (IP), lato frontale
IP66
numero di pixel orizzontali
1360
larghezza frontale
483 mm
numero di interfacce HW USB
2
profondità di incasso
69 mm
numero di colori del display
12
con display a colori
Serie
Pro_face_SP5000
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te