›

SP24 SPORT. APR. IN PC IP43

Cod. Rexel WX7590794
Cod. Produttore 7590794
Cod. EAN 8025241144599

Informazioni principali

  • Materiale: Policarbonato
  • Grado protezione: IP43
  • Resistenza a polvere: Corpi >1 mm
  • Resistenza a spruzzi: Acqua da tutte direzioni
  • Applicazione: Interni umidi/polvere
  • Isolante: Sicurezza elettrica
  • Serie: SP24 SPORT
  • Durata: Robusto e durevole

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SP24 SPORT è un apparecchio di apertura realizzato in policarbonato, garantendo robustezza e durata nel tempo. Offre un grado di protezione IP43, che assicura resistenza contro l’ingresso di corpi solidi superiori a 1 millimetro e spruzzi d’acqua da qualunque direzione, rendendolo ideale per ambienti interni con condizioni di umidità o polvere moderate. Questo materiale isolante e la protezione IP lo rendono una soluzione affidabile per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e protezione.
SP24 SPORT. APR. IN PC IP43