Prodotti /

Cod. Rexel
WX3100805
Cod. Produttore
3100805
Cod. EAN
8025241018241

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 16A
  • Numero poli: 2 + terra
  • Modello: 0442GT
  • Tipo: Spina scatolata
  • Applicazione: Domestica e industriale
  • Materiale: Resistente e sicuro
  • Design: Compatto e funzionale
  • Serie: WX3100805
Descrizione del produttore: Spina scatolata 16A con 2 poli e terra, modello 0442GT, progettata per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Ideale per impianti elettrici domestici e industriali, offre una connessione stabile e duratura. Realizzata con materiali resistenti per assicurare sicurezza e durata nel tempo, è adatta a utilizzi che richiedono una portata di corrente di 16 ampere. Design compatto e funzionale per un'installazione semplice e veloce.