› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

SP-H 2,5/ 2

Cod. Rexel CX3209125
Cod. Produttore 3209125
Cod. EAN 4046356143356

Informazioni principali

  • Profondità: 36,8 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 92,3 mm
  • Colore: grigio
  • Serie: D-STIO
  • Portata corrente: 2,5/4
  • Tipo: Piastra terminale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 36,8 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 92,3 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

esecuzione piastra terminale

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

SP-H 2,5/ 2