› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

SP-H 2,5/15

Cod. Rexel CX3206571
Cod. Produttore 3206571
Cod. EAN 4046356057745

Informazioni principali

  • Profondità: 31,6 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 82,5 mm
  • Colore: grigio
  • Serie: D-QTC 2,5-TWIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 31,6 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 82,5 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

SP-H 2,5/15