› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

SP-H 2,5/14

Cod. Rexel CX3206568
Cod. Produttore 3206568
Cod. EAN 4017918976064

Informazioni principali

  • Profondità: 39,3 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 62,6 mm
  • Colore: grigio
  • Serie: D-QTC
  • Capacità corrente: 2,5 mm²
  • Tipo: Piastra terminale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 39,3 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 62,6 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

SP-H 2,5/14