› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

SP-H 2,5/ 1

Cod. Rexel CX3209112
Cod. Produttore 3209112
Cod. EAN 4046356143349

Informazioni principali

  • Profondità: 36,8 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 74,9 mm
  • Colore: grigio
  • Tipo: Piastra terminale
  • Serie: D-STIO 2,5/3

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 36,8 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 74,9 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

SP-H 2,5/ 1