›

SP 4/ 1-R BU

Cod. Rexel CX3040630
Cod. Produttore 3040630
Cod. EAN 4017918832773

Informazioni principali

  • Dimensioni: 10x29,8 mm
  • Numero poli: 2
  • Colore: arancione
  • Tipo: Molla di bloccaggio
  • Uso: per connettori
  • Serie: PR/2

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Molla di bloccaggio, larghezza: 10 mm, altezza: 29,8 mm, numero poli: 2, colore: arancione
SP 4/ 1-R BU