› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

SP 4/ 1-M BU

Cod. Rexel CX3040588
Cod. Produttore 3040588
Cod. EAN 4017918832728

Informazioni principali

  • Profondità: 6 mm
  • Larghezza: 3 mm
  • Altezza: 3 mm
  • Colore: Rosso
  • Quantità: 4 pezzi
  • Tipologia: Codifica
  • Applicazione: Morsetti base
  • Serie: Non specificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Codifica, 4 pezzi, profondità: 6 mm, larghezza: 3 mm, altezza: 3 mm, colore: rosso

Caratteristiche tecniche

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Esecuzione dell'elemento di codifica

Altro

Materiale dell'elemento di codifica

Altro

SP 4/ 1-M BU