› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

SP 4/ 1-L BU

Cod. Rexel CX3040559
Cod. Produttore 3040559
Cod. EAN 4017918833237

Informazioni principali

  • Serie: Non specificata
  • Larghezza: 4,4 mm
  • Altezza: 29,8 mm
  • Numero poli: 1
  • Colore: arancione
  • Tipo: Molla di bloccaggio
  • Utilizzo: Per connettore
  • Materiale: Non specificato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Molla di bloccaggio, larghezza: 4,4 mm, altezza: 29,8 mm, numero poli: 1, colore: arancione

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

SP 4/ 1-L BU