› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

SP 2,5/ 9 NZ:3

Cod. Rexel CX3048386
Cod. Produttore 3048386
Cod. EAN 4017918976293

Informazioni principali

  • Tipo fusibile: Ceramica
  • Dimensioni fusibile: 10,3 x 38 mm
  • Tensione nominale: 690 V AC
  • Corrente nominale: 32 A
  • Numero poli: 1
  • Connessione: a vite
  • Sezione cavi: 1-16 mm²
  • Serie: NS 35/7,5 - 35/15

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portafusibili, tipo di fusibile: Ceramica, tipo fusibile: 10,3 x 38 mm, tensione nominale: 690 V AC, corrente nominale: 32 A, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 16 mm², sezione:  1 mm²- 16 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Nero

larghezza

17,6 mm

altezza

79,3 mm

profondità

64 mm

tensione nominale

690 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

32 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 6 mm²

SP 2,5/ 9 NZ:3