› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

SP 2,5/ 6 NZ:2

Cod. Rexel CX3042719
Cod. Produttore 3042719
Cod. EAN 4017918956035

Informazioni principali

  • Voltaggio: 800 V
  • Corrente nominale: 32 A
  • Connessioni: 2
  • Tipo connessione: Molla/innesto
  • Sezione dimensionamento: 4 mm²
  • Sezione attacco: 0,08-6 mm²
  • Montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
  • Serie: ST 4/ 1P

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 32 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a molla/a innesto, Sezione di dimensionamento: 4 mm², 1. Piano attacco sinistra, sezione: 0,08 mm² - 6 mm², 1. piano, collegamento a destra, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

6,2 mm

altezza

55,8 mm

profondità

36,5 mm

tensione nominale

800 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

32 A

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

sezione conduttore collegabile unifilare

0,08 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,08 ... 4 mm²

SP 2,5/ 6 NZ:2