› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

SP 2,5/ 6 NZ:1

Cod. Rexel CX3043815
Cod. Produttore 3043815
Cod. EAN 4017918936235

Informazioni principali

  • Serie: SSL
  • Larghezza: 5,2 mm
  • Colore: grigio
  • Tipo: Passaparete
  • Connessione: 2,5 mm²

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Passaparete, larghezza: 5,2 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

SP 2,5/ 6 NZ:1