› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

SP 2,5/ 4 NZ:5

Cod. Rexel CX3041943
Cod. Produttore 3041943
Cod. EAN 4017918975302

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 250 V
  • Corrente nominale: 10 A
  • Numero poli: 4
  • Connessioni: 4
  • Tipo connessione: Crimpare
  • Sezione cavo: 0,5-2,5 mm²
  • Montaggio: Innesto
  • Serie: CP 2,5-4L-Z

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Custodia connettore, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 10 A, numero di connessioni: 4, numero poli: 4, tipo di connessione: Connessione a crimpare, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,5 mm² - 2,5 mm², tipo di montaggio: Montaggio a innesto, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

larghezza

5,2 mm

altezza

23,5 mm

colore del corpo

Grigio

rivestimento scatola

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

resistenza agli urti

Altro

materiale della piastra adattatrice

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Altro

Temperatura d'esercizio

-60 ... -60 °C

SP 2,5/ 4 NZ:5