› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

SP 2,5/ 1

Cod. Rexel CX3038338
Cod. Produttore 3038338
Cod. EAN 4017918941161

Informazioni principali

  • Tipo connessione: a molla
  • Sezione cavo: 0,08 - 6 mm²
  • AWG: 28 - 10
  • Larghezza: 6,2 mm
  • Colore: grigio
  • Montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
  • Numero piani: quattro
  • Serie: ST 4-PE/3L

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto per motore a quattro piani, tipo di connessione: connessione a molla, sezione: 0,08 mm² - 6 mm², AWG: 28 - 10, larghezza: 6,2 mm, colore: grigio, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Altro

larghezza

6,2 mm

altezza

101 mm

profondità

83,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Altro

sezione conduttore collegabile unifilare

0,08 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,08 ... 4 mm²

SP 2,5/ 1